SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
69239916
品番
TFM-115-02-S-D-LC-P-TR
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1892
アズワン品番
65-7617-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表