SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 40極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69239925
品番
TFML-120-02-S-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1913
アズワン品番
65-7651-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表