曜日別特売
TFML-120-02-S-D-P-TR ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC 69239934

ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(375個)注文コード69239934品番TFML-120-02-S-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥439,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1912アズワン品番65-7611-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする