ヘッダ 80極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69240029 品番QTE-040-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1552 アズワン品番65-7492-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする