ヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(425個) 注文コード69240047 品番TMM-105-01-L-D-SM-009-P-TR
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1953 アズワン品番65-7614-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする