ゴムも柔らかく 作業性は良好です。
油漏れもなく満足してます。
その後バケットシリンダーからの油漏れが酷くなったので ヘッドのダストシールのみのキットで対応してみます。
サイズもピッタリで、交換作業も1〜2時間で完了し、漏れもとまりました。
バックホーのシリンダー作動油漏れの修理に使用。
問題なく使用出来ましたが、バックアップリングが1枚欠品でした。
急ぎなので、取り外し品を再使用しました。
まあ、バックアップリングなので大丈夫でしょう。
ノーブランドでも品質的には、しっかりしており何の問題も無く、適合しました。後は耐久性がどれだけ有るかが課題でず
実際に使用に取り付けに全く問題無く使用できました。
価格も安く良かったです。
またよろしくお願い致します。