セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
ペンスタンド ピアノ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69240930
品番
SCB-1143
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピアノの音色が聴こえてきそうなステーショナリー。
内側の底にはクッション付き。
仕様
●本体サイズ:幅7.2×奥行7.2×高さ9cm●本体重量:280g●個装サイズ:幅8.5×奥行8.2×高さ10.7cm●個装重量:312g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-92