※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69243388
品番VXD243HZ2AAXB
参考基準価格(税別)¥14,030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます
他の種類を見る