※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(M) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(N) AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69244483
品番VXD2C3MN
参考基準価格(税別)¥30,860
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます
他の種類を見る