マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69245324 品番1050004
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Phoenix Contact UT端子
すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり

仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438 アズワン品番65-7587-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする