画像準備中

マニホールド VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69245884 品番VABF-S1-1-R1C2-C-6
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃ 製品重量: 640 g

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0267 アズワン品番65-7990-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする