バイオクラフト
バイオクラフトの 撹拌・粉砕・混合関連
バイオクラフトの 振盪器
バイオクラフトの 振盪器関連品
ミニウェーブシェーカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69246137
品番
BCM-720S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様
●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20〜90回往復/min●傾斜角度:水平〜12°●使用環境:0〜40℃
アズワン品番
67-0320-80