フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 通信(制御機器)
フエニックス・コンタクトの ネットワーク機器
メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69246460
品番
2702122
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-900●範囲:コリン●コード番号:227-5047
アズワン品番
65-7312-93