2903924 モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト 69246505

モータスタータ Contactron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69246505品番2903924
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Phoenix Contact ELR H5-I-PT-24DC / 500AC-9Phoenix Contact LR H3-I-PT-24DC / 500AC-9 は順方向動作の 3 相ハイブリッドモーターです。このスタータは、調整可能な過負荷シャットダウン及びプッシュイン接続が必要な DIN レール取り付け用に設計されています。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 配線の時間と費用を削減 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 逆極性保護認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849

仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6613アズワン品番65-7281-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする