※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(K) AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69246854
品番VXD2B6HK
参考基準価格(税別)¥16,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど70種類から選べます
他の種類を見る