曜日別特売
2213600-7 モジュラーコネクタ 12AWG 14AWG 絶縁 ワイヤスプライス 黄 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69246855

モジュラーコネクタ 12AWG 14AWG 絶縁 ワイヤスプライス 黄 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69246855品番2213600-7
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE Connectivity のスプライスコネクタは、12 → 18 AWG 又は 4 → 2.5 mm2 の幅広いワイヤサイズに適しています。すべてのスプライスコネクタで、共通のプライヤを使用して押ボタンで終端処理できます。IP20、IPX5、IPX7、及び IPX8 等級 動作温度範囲: -40 ℃ 及び 105 ℃

仕様●スプライスタイプ:ワイヤスプライス●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●全長:48mm●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●色:黄●シリーズ:2213600-7●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:210-7253アズワン品番65-7534-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする