※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) SUS - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69246915
品番VXD2D6PA
参考基準価格(税別)¥41,030
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど70種類から選べます
他の種類を見る