曜日別特売
D38999/26MC35PN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極 AMPHENOL 69246986

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8706注文コード69246986品番D38999/26MC35PN
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8706アズワン品番65-7619-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする