モニタリングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69247239 品番3UG4632-2AW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,200
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8427 アズワン品番65-8066-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする