※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(F) G 注文コード69247563 品番VXE2120L-02F-5D1-B
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など311種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) 24 DC 接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 仕様オリフィス径:(2) dia 3 mm、バルブオプション:(L) シール材質: FKM、ボディ材質: SUS、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル 型式21 ブラケット(B) ブラケット付属 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする