※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(6) 12 DC ねじの種類(N) NPT 注文コード69247676 品番VXE2130-01N-6G1-B
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など311種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) 12 DC 接続口径(01) 1/8 ねじの種類(N) NPT 仕様オリフィス径:(3) dia 4.5 mm、バルブオプション:(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37、リード線取出し:(G) グロメット 型式21 ブラケット(B) ブラケット付属 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする