※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(N) AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) Rc、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
注文コード69250625
品番VXS235BNXBA
参考基準価格(税別)¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)