PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 業務用掃除機
PROMOTE(プロモート)の 乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69252149
品番
PVC-20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。
紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。
フィルターチリ落としボタン付
用途
事務所や店舗、工場などの清掃に
付属品
床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3
トラスコ品番
674-4044
材質
ステンレス PC樹脂
電源(V)
100
消費電力(W)
1000
集塵容量(L)
17
電源コード(m)
4
騒音値(dB)
78
最大風量(m
3
/min)
1.7
吸水量(L)
11
最大真空圧(kPa)
13.5
注意
※乾湿の切り替えスイッチはございませんご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません