日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の ウエス
日光物産(NIKKO)の 布ウエス
日光物産(NIKKO)の 中古布ウエス
中古ウエス 白ウエス W0230
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×2kg)
注文コード
69252167
品番
W0230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
中古のYシャツやシーツなどの生地。
不定形です。
用途
油や汚れを拭き取る作業に。
トラスコ品番
689-8894
材質
綿
色
ホワイト
タイプ
中古生地
寸法(cm)
約35〜50角
注意
※商品の性質上全ての混入物が103%除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません