画像準備中

生分解性土嚢袋(100枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69252237 品番Amity-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自然界に放置される事が多い土のうを生分解性プラスチックで作りました。
強度や使い勝手はそのままに、廃棄物として問題のある土のうを数年後に自然界に還るようにしました。
環境工事や側溝清掃等にご使用下さい。

用途土嚢袋 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番659-5819 材質生分解性 縦(mm)480 横(mm)620

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする