※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(D) AC200V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69258395
品番VXZ2B0GDE
参考基準価格(税別)¥28,270
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る