ラッチングリレー Acti9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69260198 品番A9C32216
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applications
The Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)

仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:48V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1632 アズワン品番65-8062-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする