SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69260514
品番
6ES7193-6CP13-2MT0
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様
●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896
アズワン品番
65-7343-67