曜日別特売
6ES7193-6CP51-2MC0 ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS 69260548

ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69260548品番6ES7193-6CP51-2MC0
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC51 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールに特化しています。寸法: 20 mm x 1.2 mm

仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2794アズワン品番65-7341-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする