SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69260566
品番
6ES7193-6LR10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
Siemens Sematic ET 200SP、500 ライトグレーラベルストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様
●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2874
アズワン品番
65-7338-81