NORGREN
NORGRENの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NORGRENの スイッチ
NORGRENの 押釦開閉器
リードスイッチ QM/32シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69261144
品番
QM/32/P
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様
●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731
アズワン品番
65-7957-09