※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1105
注文コード69261485
品番MLN14A08-M06120P30000N-C6A0-XXX
参考基準価格(税別)¥83,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
Thomson Linear MLN14A08 は、単一モータスタック、定格電流 0.8 A、オスねじ端を備えた、NEMA 14 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます