※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1103 注文コード69261510 品番MLN14A08-M06060P30000N-C6A0-XXX
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Thomson Linear MLN14A08 は、単一モータスタック、定格電流 0.8 A、オスねじ端を備えた、NEMA 14 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1103 アズワン品番65-7939-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする