※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1147 注文コード69261580 品番MLS14A08-M08020P30000N-B100-RS3
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Thomson Linear MLS14A08 は、回転ねじ構成の NEMA 14 サイズの電動リードねじで、シングルモータスタック、定格電流 0.8 A、プレーンジャーナル側を備えています競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1147 アズワン品番65-7949-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする