※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1151
注文コード69261589
品番MLS14A08-M08080P15000N-B100-XF3
参考基準価格(税別)¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
Thomson Linear MLS14A08 は、回転ねじ構成の NEMA 14 サイズの電動リードねじで、シングルモータスタック、定格電流 0.8 A、プレーンジャーナル側を備えています競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます