※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69261659 品番SHS25R1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SHS-R リニアキャリッジ
THK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。

仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0041 アズワン品番65-8049-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする