※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69261668 品番SHS25C1SSC1(GK)
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 25 材質:炭素鋼 基本定格動的定格 C ( N ) 31700 ブロック長 L (mm) 92

仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31700N●コード番号:217-5234 アズワン品番65-7876-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする