※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール HSR20-460L GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69261720 品番HSR20-460L(GK)
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 460 mm です。最大長: 460 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN

仕様●メーカーシリーズ:HSR20-460L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:460mm●材質:スチール●コード番号:211-5239 アズワン品番65-7970-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする