SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの コネクタ付ケーブル
リボンケーブル 40芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69262124
品番
FJH-40-D-12.00-4
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 40 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様
●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1353
アズワン品番
65-7432-97