リボンケーブル 50芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262149 品番FJH-50-D-12.00-4
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec FJH-50-D-12.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9986 アズワン品番65-7446-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする