リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262176 品番FFSD-20-D-03.00-01-N
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃

仕様●CN1:メスIDC 40ピン●CN2:メスIDC 40ピン●シリーズ:FFSD●長さ:3インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6753 アズワン品番65-7446-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする