リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69262648 品番LZS:RT4D4L24
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771 アズワン品番65-8088-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする