曜日別特売
ABE7R16S111 リレー 電気機械式リレー シュナイダーエレクトリック 69262849

リレー 電気機械式リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262849品番ABE7R16S111
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

HE10 コネクタを備えた PLC カードの制御信号の接続及び適応を可能にする配線済みシステムプラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 LED 状態表示 55 mm 幅のサブベース 電圧及び電源変換 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース 利点 Modicon ABE7 は、オートメーションシステム機器の配線の合理化を簡素化することを意味します。 用途 あらゆるタイプの産業用途に対応しますサブベースはんだ付け電気機械式リレー ABE7-16 チャンネル - リレー 5 mm

仕様●アクセサリタイプ:電気機械式リレー●範囲:Advantys Telefast ABE7●終端:ねじ●コード番号:188-1210アズワン品番65-7349-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする