ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69262998
品番
HC R8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.59インチ●適合電線サイズmm2 Max:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:1.161インチ●コード番号:490-3470
アズワン品番
65-7589-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表