ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69263007
品番
HC R22-8
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R22●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.649インチ●適合電線サイズmm2 Min:16.78mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.068インチ●全長:1.311インチ●コード番号:490-3565
アズワン品番
65-7590-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表