ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69263016
品番
HC R5.5-5
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:0.767インチ●コード番号:490-3391
アズワン品番
65-7589-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表