リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69263104 品番1577620-1
参考基準価格(税別)¥443,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

TE Connectivity リング & スペード、24 → 22 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 被覆サポート

仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5377 アズワン品番65-7506-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする