レンズリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263436 品番ZBY9W2G330
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.

仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9245 アズワン品番65-7842-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする