レンズリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263445 品番ZBY9W2M101
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ILLUMINATED LEGEND RING 230V 1 Colour RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.

仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9248 アズワン品番65-7841-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする