ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263917 品番03510-500K-C3-89X
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6025 アズワン品番65-7322-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする